Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLARTECH POWER SPM010P-R Ηλιακό πάνελ 10w Πολυκρυσταλλικό | AF8GEK 26KH39

SOLARTECH POWER SPM010P-R Solar Panel 10w Πολυκρυσταλλικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8GEK Μοντέλο: SPM010P-RCross Ref: 26KH39
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
€100.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSolar Panel
Μήκος καλωδίου9ft.
Τύπος κελιούΠολυκρυσταλλικά
ConnectorΤερματικό δακτυλίου
Βάθος63 / 64 "
κορνίζαΝαι
Ύψος13 25 / 32 "
Μέγιστη. Ρεύμα Power Point0.59A
Μέγιστη. Τάση σημείου ισχύος17.3VDC
Μέγιστη. Τάση συστήματος1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Αποδοτικότητα ενότητας9.5%
Ονομαστική ισχύς εξόδου10W
Αριθμό των κυττάρων36
Τάση ανοικτού κυκλώματος21.8VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή ισχύος-5% έως + 5%
Ρεύμα βραχυκύκλωσης0.64A
Βάρος3.30 λίβρες
Πλάτος11 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8541406020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΒάθοςΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Ηλιακό πάνελ 65w πολυκρυσταλλικό | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "31.13 "15.40 λίβρες26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Ηλιακό πάνελ 85w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 λίβρες21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Ηλιακό πάνελ 90w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 λίβρες21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N Ηλιακό πάνελ 45w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCN 26KG86 SPM045P-Ν3ft.1.375 "26.25 "11.00 λίβρες21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Ηλιακό πάνελ 55w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-Ν3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 λίβρες25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM065P-N Ηλιακό πάνελ 65w πολυκρυσταλλικό | AF8GCR 26KG89 SPM065P-Ν3ft.1.375 "38.875 "15.40 λίβρες21.25 "€396.78
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Ηλιακό πάνελ 85w πολυκρυσταλλικό | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 λίβρες26 5 / 16 "€495.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLARTECH POWER SPM010P-R Solar Panel 10w Πολυκρυσταλλικό
€100.18 /μονάδα