SOLARTECH POWER SPM065P-N Ηλιακό πάνελ 65w πολυκρυσταλλικό | AF8GCR 26KG89

SOLARTECH POWER SPM065P-N Solar Panel 65w Πολυκρυσταλλικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8GCR Μοντέλο: SPM065P-NCross Ref: 26KG89

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSolar Panel
Μήκος καλωδίου3ft.
Τύπος κελιούΠολυκρυσταλλικά
ConnectorMC4
Βάθος1.375 "
κορνίζαΝαι
Ύψος38.875 "
Μέγιστη. Ρεύμα Power Point3.69A
Μέγιστη. Τάση σημείου ισχύος18.1VDC
Μέγιστη. Τάση συστήματος1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Αποδοτικότητα ενότητας12.2%
Ονομαστική ισχύς εξόδου65W
Αριθμό των κυττάρων36
Τάση ανοικτού κυκλώματος22.0VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή ισχύος-5% έως + 5%
Ρεύμα βραχυκύκλωσης3.90A
Βάρος15.40 λίβρες
Πλάτος21.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.821
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)108.31
Πλάτος πλοίου (cm)63.09
Κωδικός ΕΣ8541406020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΒάθοςΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Ηλιακό πάνελ 65w πολυκρυσταλλικό | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "31.13 "15.40 λίβρες26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Ηλιακό πάνελ 85w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 λίβρες21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Ηλιακό πάνελ 90w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 λίβρες21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N Ηλιακό πάνελ 45w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCN 26KG86 SPM045P-Ν3ft.1.375 "26.25 "11.00 λίβρες21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Ηλιακό πάνελ 55w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-Ν3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 λίβρες25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Ηλιακό πάνελ 85w πολυκρυσταλλικό | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 λίβρες26 5 / 16 "€495.29
SOLARTECH POWER SPM090P-TS-N Ηλιακό πάνελ 90w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCV 26KG94 SPM090P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 λίβρες26 5 / 16 "€511.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLARTECH POWER SPM065P-N Solar Panel 65w Πολυκρυσταλλικό
€396.78 /μονάδα