Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438

SOLA/HEVI-DUTY STV100K24L Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QCC Μοντέλο: STV100K24LΣταυρός: 19L438
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
€1,818.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος4.0
περίβλημα ΥλικόΕνθυλάκωση άμμου
Τύπος περιβλήματοςΠερίβλημα NEMA 12
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος4.0
Τύπος τοποθεσίας240 VAC
ΥλικόΕνθυλάκωση άμμου
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας320/300
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία50kA (LG, LL)
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100 kA
Τρόποι προστασίαςLG, LL
Στυλ συναρμολόγησης1/2 NPT Offset θηλή
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRRΜέγιστο 40db
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής3kA
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός καλωδίων2 καλώδια + γείωση
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος65 kAIC
ΧαρακτηριστικάΣκληρό ενσύρματο
Τάση240
Βαθμολογία προστασίας τάσης1200V (LG), 1000V (LL)
Πλάτος6.0
Σύρμα12 AWG
Gauge Wire12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΤύπος τοποθεσίαςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Μέταλλο120/240 CT34 καλώδια + γείωση3HLD120/240€2,202.69
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NΕνθυλάκωση άμμου120 VAC12 καλώδια + γείωση1120€1,764.14
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SΕνθυλάκωση άμμου120 / 240 VAC23 καλώδια + γείωση1S120/240€1,716.15
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YΜέταλλο480Υ / 27734 καλώδια + γείωση3Y277/480€2,037.68
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DΜέταλλο480 ΔΕΛΤΑ33 καλώδια + γείωση3D480€2,159.06
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YΜέταλλο208Υ / 12034 καλώδια + γείωση3Y120/208€1,962.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K24L Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka
€1,818.17 /μονάδα