Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QCA Μοντέλο: STV100K10NΣταυρός: 19L436
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
€1,764.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος4.0
περίβλημα ΥλικόΕνθυλάκωση άμμου
Τύπος περιβλήματοςΠερίβλημα NEMA 12
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος4.0
Τύπος τοποθεσίας120 VAC
ΥλικόΕνθυλάκωση άμμου
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας150
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία50kA (LN, LG, NG)
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100 kA
Τρόποι προστασίαςLN, LG, NG
Στυλ συναρμολόγησης1/2 NPT Offset θηλή
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRRΜέγιστο 40db
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής3kA
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός καλωδίων2 καλώδια + γείωση
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος65 kAIC
ΧαρακτηριστικάΣκληρό ενσύρματο
Τάση120
Βαθμολογία προστασίας τάσης600V (LN), 700V (LG, NG)
Πλάτος6.0
Σύρμα12 AWG
Gauge Wire12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΤύπος τοποθεσίαςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Μέταλλο120/240 CT34 καλώδια + γείωση3HLD120/240€2,202.69
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SΕνθυλάκωση άμμου120 / 240 VAC23 καλώδια + γείωση1S120/240€1,716.15
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LΕνθυλάκωση άμμου240 VAC12 καλώδια + γείωση1240€1,818.17
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YΜέταλλο480Υ / 27734 καλώδια + γείωση3Y277/480€2,037.68
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DΜέταλλο480 ΔΕΛΤΑ33 καλώδια + γείωση3D480€2,159.06
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Surge Protector Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YΜέταλλο208Υ / 12034 καλώδια + γείωση3Y120/208€1,962.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N Surge Protector Hard Wired 1p 100 Ka
€1,764.14 /μονάδα