Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 6/1.8/1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GCG Μοντέλο: SLT126181812TCross Ref: 10G807
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
€551.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.75 "
Ύψος4.87 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps6/1.8/1.5
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου5 VDC, +/- 12 έως 15 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 και 2.25
Αξιολόγηση ισχύος30W, 21.6 έως 22.5W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.79
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC Τροφοδοτικό 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 έως 6W4"€309.89
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "€422.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 6/1.8/1.5a
€551.05 /μονάδα