Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 3/1.0/0.8a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GCF Μοντέλο: SLT123101012TCross Ref: 10G806
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
€350.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.5 "
Ύψος4"
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps3, 0.8 έως 1.0
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου5 VDC, +/- 12 έως 15 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 και 1.2
Αξιολόγηση ισχύος15W, 12W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC Τροφοδοτικό 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 έως 6W4"€274.69
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 έως 22.5W11 "€468.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 3/1.0/0.8a
€350.63 /μονάδα