Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802

SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 12vdc 5.1a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2GCB Μοντέλο: SLS12051TCross Ref: 10G802
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
€408.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.75 "
Ύψος4.87 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps5.1
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου12 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές7.65
Αξιολόγηση ισχύος61.2W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.36
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN Dc Τροφοδοτικό 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNΕναλλαγή1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€403.88
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TΓραμμικός2.75 "4.87 "9"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€387.98
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P Dc Τροφοδοτικό 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "2.56 "60115 έως 230 VACΡάγα DIN-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€620.51
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc Τροφοδοτικό 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "3.23 "60115 έως 230 VACΡάγα DIN-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€737.39
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN Dc Τροφοδοτικό 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNΕναλλαγή2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€419.62
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034TΓραμμικός2.5 "5.62 "4.87 "από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€263.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 12vdc 5.1a 47-63hz
€408.88 /μονάδα