Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 6/3.4a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBZ Μοντέλο: SLD12603405TCross Ref: 10G799
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
€524.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.75 "
Ύψος4.87 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps6/3.4
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου5 VDC, +/- 12 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές9/5.1
Αξιολόγηση ισχύος30W, 40.8W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.56
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc Τροφοδοτικό 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNΕναλλαγή1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€416.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 6/3.4a 47-63hz
€524.91 /μονάδα