Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc Τροφοδοτικό 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30D512DN Dc 12vdc 3/1.2a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBJ Μοντέλο: SCP30D512DNCross Ref: 10G777
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
€416.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.29 "
Ύψος4.71 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 50 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηDIN Rail / σασί
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps3/1.2
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου5 VDC, +/- 12 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές3.9
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Τροφοδοτικό 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405TΓραμμικός2.75 "4.87 "9"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ€524.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30D512DN Dc 12vdc 3/1.2a 50/60hz
€416.97 /μονάδα