Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T Dc Τροφοδοτικό 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDP5-5-100T Dc 5-6vdc 5a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LFR Μοντέλο: SDP5-5-100TCross Ref: 4FB83
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
€233.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό
Βάθος3.58 "
Ύψος2.95 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 25 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps5
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 50mV
Τάση εξόδου5 έως 6 VDC
Αξιολόγηση ισχύος100W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο σήμα εντάξει DC
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΤάση εξόδουΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T Dc Τροφοδοτικό 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100Tαπό 43 έως 6710 έως 12 VDC€281.26
SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T Dc Τροφοδοτικό 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84 SDP3-15-100Tαπό 47 έως 6312 έως 15 VDC€307.91
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T Dc Τροφοδοτικό 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100Tαπό 47 έως 6348 έως 56 VDC€272.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDP5-5-100T Dc 5-6vdc 5a 47-63hz
€233.13 /μονάδα