SOLA / HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power Conditioner | AE9YTL 6NW10

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power Conditioner

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YTL Μοντέλο: 23-23-220-8Cross Ref: 6NW10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,991.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPower Conditioner με ρύθμιση τάσης
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Βάθος10 "
Ύψος18 "
Τάση Εισόδου120 / 208 / 240 / 480
Μέγιστη. Amps16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC
Τοποθέτηση ΤύποςΣκληρό ενσύρματο / στήριγμα πίνακα
Αριθμός καταστημάτων0
Τάση εξόδου120/240
Βατ εξόδου2000
Φάση1
Αξιολόγηση ισχύος2000 VA
Έξοδος τάσης120/240
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.35
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ρύθμιση τάσης% (+/- 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςΎψοςΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤάση ΕισόδουΕίδοςΜέγιστη. AmpsΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 Power Line Conditioner | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,211.48
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 Ηλεκτροφόρο καλώδιο | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€1,779.74
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 Ηλεκτροφόρο καλώδιο | AE3QPB 5EU16 63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€2,642.61
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 Τροφοδοτικό κοντίσιονερ | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€4,678.46
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 Ηλεκτροφόρο καλώδιο | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€6,502.30
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Power Conditioner | AE9YTE 6NW04 23-13-030-230 VA5"7"1204"120Power Conditioner με ρύθμιση τάσης0.25A€729.03
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Power Conditioner | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Power Conditioner με ρύθμιση τάσης0.5A€822.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power Conditioner
€5,991.93 /μονάδα