Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WLT 20LH80

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VHC16-16F 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WLT Μοντέλο: VHC16-16FCross Ref: 20LH80
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
€164.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής35 gpm
Μήκος2 43 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psiPoppet€86.98
SNAP-TITE 71-3C16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 gpm3 21 / 64 "7500 psiΞεπλύνετε το πρόσωπο€408.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VHC16-16F 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών
€164.43 /μονάδα