Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE PHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBX 20LF69

SNAP-TITE PHC16-16F Coupler Body 1-11-1/2 Body Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WBX Μοντέλο: PHC16-16FCross Ref: 20LF69

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€80.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307995045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE VHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 gpm2 43 / 64 "2000 psiPoppet€149.09
SNAP-TITE 71-3C16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 gpm3 21 / 64 "7500 psiΞεπλύνετε το πρόσωπο€393.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE PHC16-16F Coupler Body 1-11-1/2 Body Steel
€80.33 /μονάδα