Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE 71-3C16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WPY 20LJ55

SNAP-TITE 71-3C16-16F Σώμα ζεύξης 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WPY Μοντέλο: 71-3C16-16FCross Ref: 20LJ55

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€408.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής60 gpm
Μήκος3 21 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2645
Ύψος πλοίου (cm)11.59
Μήκος πλοίου (cm)18.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psiPoppet€86.98
SNAP-TITE VHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 gpm2 43 / 64 "2000 psiPoppet€164.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-16F Σώμα ζεύξης 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ίντσας
€408.73 /μονάδα