Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VEAC6-6M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WKU 20LH58

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VEAC6-6M 3/8-18 3/8 ιντσών Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WKU Μοντέλο: VEAC6-6MCross Ref: 20LH58
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
€207.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής5 gpm
Μήκος2.156 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PEAC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€62.97
SNAP-TITE PHC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€31.09
SNAP-TITE PHC6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€32.63
SNAP-TITE VEAC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι ατσάλι | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€206.80
SNAP-TITE VEAC6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€173.59
SNAP-TITE VIHC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€54.14
SNAP-TITE VIHC6-6M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WPH 20LJ41 VIHC6-6ΜMNPT5 gpm2 13 / 64 "4500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€65.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VEAC6-6M 3/8-18 3/8 ιντσών Ατσάλι
€207.62 /μονάδα