VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue | AG7RRN

VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRN Μοντέλο: ETT-254

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,189.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη παλέτα παλετών
Χωρητικότητα2500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος χειρολαβής41.63 "
Ύψος42.56 "
ΠεριλαμβάνειΑφαιρούμενη λαβή
Μήκος55.13 "
Ύψος επιπέδου10 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΛειτουργεί το πόδι
Ύψος χειλιών2 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος27.69 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης23 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού17.6875 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος10 "
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας42.25 "
Στυλ πλατφόρμαςΚλίση
Πλάτος Πλατφόρμας40 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος40.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)105.73
Μήκος πλοίου (cm)141.13
Πλάτος πλοίου (cm)102.87
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue
€2,189.22 /μονάδα