Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHN20-20F Θηλή 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 ίντσες Ανοξείδωτο αμάξωμα | AF6WHC 20LG91

SNAP-TITE SVHN20-20F Θηλή 1-1/4-11-1/2 1-1/4 ιντσών σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WHC Μοντέλο: SVHN20-20FCross Ref: 20LG91
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
€666.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1.25 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής55 gpm
Μήκος3 27 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/4"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE SPHN20-20F Θηλή 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 ίντσες Ανοξείδωτο αμάξωμα | AF6WET 20LG35 SPHN20-20FNPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi€293.71
SNAP-TITE SVHN20-20M Θηλή 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 ίντσες Ανοξείδωτο αμάξωμα | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20ΜMNPT55 gpm3.375 "1500 psi€918.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20F Θηλή 1-1/4-11-1/2 1-1/4 ιντσών σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα
€666.33 /μονάδα