Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51250.080.0010 Σετ Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M8 X 1.25Mm Κώνος 10Mm, 100PK | AG2JVY 31KC49

GRAINGER M51250.080.0010 Σετ Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M8 X 1.25Mm Κώνος 10Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JVY Μοντέλο: M51250.080.0010Cross Ref: 31KC49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος10mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΚώνος
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2331
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51250.080.0010 Σετ Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M8 X 1.25Mm Κώνος 10Mm, 100PK
€27.20 /πακέτο