Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHC4-2F Σύζευξη αμαξώματος 1/8-27 1/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGG 20LG72

SNAP-TITE SVHC4-2F Σώμα ζεύξης 1/8-27 1/4 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WGG Μοντέλο: SVHC4-2FCross Ref: 20LG72

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μήκος1 21 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 8 "-27
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE SVEAC4-2FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 8-27 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFE 20LG47 SVEAC4-2FVFNPT3000 psi€256.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHC4-2F Σώμα ζεύξης 1/8-27 1/4 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€156.61 /μονάδα