Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 77S-M1-100 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | BZ3ZUZ 0220327

WATTS 77S-M1-100 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ιντσών, μέγεθος οθόνης 20 Mesh, πίεση 400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BZ3ZUZ Μοντέλο: 77S-M1-100 1 1/2Σταυρός: 0220327
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
€188.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΓκάρλοκ
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. Σειρά77S
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΜαντεμένια
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, μέγεθος οθόνης 20 Mesh, πίεση 400 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό κάλυψηςΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΜέγεθος οθόνηςΤιμή
WATTS 77S-M1-20 1 Y Strainer, 1 Inch Int, 208 Deg. Πίεση C, 400 Psi | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1ΜαντεμένιαΜαντεμένιαPTFE1"3 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος20 ματιών€78.96
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€101.47
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ1 1 / 2 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€122.26
WATTS 77S-M1-20 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ2"3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€189.36
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Strainer, 2 1/2 Inch Inlet, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ2 1 / 2 "1"Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€417.75
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y Strainer, είσοδος 3 ιντσών, Μέγεθος οθόνης 3/64, Πίεση 400 Psi | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ3"1 1 / 2 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος3 / 64 "€585.88
RFQ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Strainer, 1 1/2 Inch Size, 100 Mesh Screen Size, Bronze | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2ΧαλκίΧαλκίEPDM1 1 / 2 "1"Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος100 ΜΕΣΗ€304.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77S-M1-100 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ιντσών, μέγεθος οθόνης 20 Mesh, πίεση 400 Psi
€188.52 /μονάδα