Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHC24-24F Σώμα 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGC 20LG68

SNAP-TITE SVHC24-24F Σώμα 1-1/2-11-1/2 1-1/2 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WGC Μοντέλο: SVHC24-24FCross Ref: 20LG68
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
€1,319.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής72 gpm
Μήκος3 17 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/2"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE SPHC24-24F Σώμα 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEG 20LG25 SPHC24-24F110 gpm2 37 / 64 "3000 psi€893.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24F Σώμα 1-1/2-11-1/2 1-1/2 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,319.71 /μονάδα