Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHC24-24F Σώμα 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEG 20LG25

SNAP-TITE SPHC24-24F Σώμα 1-1/2-11-1/2 1-1/2 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WEG Μοντέλο: SPHC24-24FCross Ref: 20LG25
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
€893.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής110 gpm
Μήκος2 37 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/2"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE SVHC24-24F Σώμα 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGC 20LG68 SVHC24-24F72 gpm3 17 / 64 "1500 psi€1,319.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHC24-24F Σώμα 1-1/2-11-1/2 1-1/2 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€893.21 /μονάδα