Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHC16-16M Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFZ 20LG65

SNAP-TITE SVHC16-16M Coupler Body 1-11-1/2 1 inch Body 316 inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WFZ Μοντέλο: SVHC16-16MCross Ref: 20LG65
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
€615.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής35 gpm
Μήκος3 7 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPHC16-16F Σώμα συζεύκτη 1-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psiPoppet€315.56
SNAP-TITE SVHC16-16F Σώμα συζεύκτη 1-11-1 / 2 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFX 20LG63 SVHC16-16FFNPS35 gpm2 43 / 64 "2000 psiPoppet€536.24
SNAP-TITE S71-3C16-16F Σώμα συζεύκτη 1-11-1 / 2 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiΞεπλύνετε το πρόσωπο€1,249.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16M Coupler Body 1-11-1/2 1 inch Body 316 inox
€615.83 /μονάδα