Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHC16-16F Σώμα συζεύκτη 1-11-1 / 2 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFX 20LG63

SNAP-TITE SVHC16-16F Σώμα ζεύξης 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WFX Μοντέλο: SVHC16-16FCross Ref: 20LG63
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
€536.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής35 gpm
Μήκος2 43 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPHC16-16F Σώμα συζεύκτη 1-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psiPoppet€315.56
SNAP-TITE SVHC16-16M Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16ΜMNPT35 gpm3 7 / 32 "2000 psiPoppet€615.83
SNAP-TITE S71-3C16-16F Σώμα συζεύκτη 1-11-1 / 2 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiΞεπλύνετε το πρόσωπο€1,249.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16F Σώμα ζεύξης 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€536.24 /μονάδα