Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHC12-12M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFW 20LG62

SNAP-TITE SVHC12-12M Coupler Body 3/4-14 3/4 Inch Body 316 inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WFW Μοντέλο: SVHC12-12MCross Ref: 20LG62
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
€581.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής25 gpm
Μήκος2 57 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE S71-3C12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΞεπλύνετε το πρόσωπο€883.42
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€615.79
SNAP-TITE SPHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€268.77
SNAP-TITE SPHC12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€289.94
SNAP-TITE SVHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€466.20
SNAP-TITE SVHC12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€468.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHC12-12M Coupler Body 3/4-14 3/4 Inch Body 316 inox
€581.28 /μονάδα