Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHC12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WED 20LG22

SNAP-TITE SPHC12-12FV Coupler Body 3/4-14 Body 316 inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WED Μοντέλο: SPHC12-12FVCross Ref: 20LG22

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€262.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής14 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση7000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE S71-3C12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΞεπλύνετε το πρόσωπο€829.11
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€615.79
SNAP-TITE SPHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€243.69
SNAP-TITE SVHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€422.70
SNAP-TITE SVHC12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€424.90
SNAP-TITE SVHC12-12M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12ΜNPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€527.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHC12-12FV Coupler Body 3/4-14 Body 316 inox
€262.89 /μονάδα