Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHC32-32F Σώμα συζευκτήρα 2-11-1 / 2 Σώμα 2 ιντσών 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEH 20LG26

SNAP-TITE SPHC32-32F Σώμα ζεύξης 2-11-1/2 2 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WEH Μοντέλο: SPHC32-32FCross Ref: 20LG26
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
€1,045.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος2"
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής240 gpm
Μήκος2 31 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος2 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE SVHC32-32F Σώμα συζευκτήρα 2-11-1 / 2 Σώμα 2 ιντσών 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "500 psi€2,509.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHC32-32F Σώμα ζεύξης 2-11-1/2 2 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,045.35 /μονάδα