Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3N8-8EF Θήκη 3 / 4-16 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WKF 20LH46

SNAP-TITE S71-3N8-8EF Θηλή 3/4-16 Σώμα 1/2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WKF Μοντέλο: S71-3N8-8EFCross Ref: 20LH46
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
€268.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής20 gpm
Μήκος2.375 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-16
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE S71-3N12-12EF Θήκη 1-1 / 16-12 3/4 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€445.07
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Coupler Nipple 1-1 / 16-12 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€575.10
SNAP-TITE S71-3N16-16EF θηλή 1-5 / 16-12 1 ίντσα αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€617.32
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Coupler Nipple 1-5 / 16-12 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€709.28
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Θήκη 1-5 / 8-12 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€751.39
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Θηλή 9 / 16-18 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€235.08
SNAP-TITE S71-3N6-6EF Θήκη 3 / 4-16 3/8 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€265.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3N8-8EF Θηλή 3/4-16 Σώμα 1/2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€268.35 /μονάδα