Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3C8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJM 20LH29

SNAP-TITE S71-3C8-8FV Coupler Body 1/2-14 Body 316 inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WJM Μοντέλο: S71-3C8-8FVCross Ref: 20LH29
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
€641.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής20 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€166.33
SNAP-TITE SPHC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€175.57
SNAP-TITE SVEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€395.42
SNAP-TITE SVEAC8-8M Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8ΜFNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€465.03
SNAP-TITE SVHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€293.96
SNAP-TITE SVHC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€336.08
SNAP-TITE SVHC8-8M Συζεύκτης αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8ΜMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€366.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3C8-8FV Coupler Body 1/2-14 Body 316 inox
€641.72 /μονάδα