Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WBC 20LF40

SNAP-TITE BVHN16-16M Θηλή ζεύξης 1-11-1/2 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WBC Μοντέλο: BVHN16-16MCross Ref: 20LF40
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
€172.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής14 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1750 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4185
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVHN16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBB 20LF39 BVHN16-16FVFNPT13 gpm-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€191.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHN16-16M Θηλή ζεύξης 1-11-1/2 Body Brass
€172.73 /μονάδα