Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHC8-8FV Σώμα ζεύξης 1/2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WAU 20LF32

SNAP-TITE BVHC8-8FV Coupler Body 1/2-14 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WAU Μοντέλο: BVHC8-8FVCross Ref: 20LF32

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€102.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής35 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6VZT 20LF08 BVEAC8-8FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€150.41
SNAP-TITE BVHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€92.35
SNAP-TITE BVHC8-8M Σώμα ζεύξης 1/2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8ΜMNPT13 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€106.93
SNAP-TITE BVHC8-8MV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€107.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHC8-8FV Coupler Body 1/2-14 Body Brass
€102.09 /μονάδα