Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHC8-8M Σώμα ζεύξης 1/2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WAV 20LF33

SNAP-TITE BVHC8-8M Coupler Body 1/2-14 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WAV Μοντέλο: BVHC8-8MCross Ref: 20LF33

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€102.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής13 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6VZT 20LF08 BVEAC8-8FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€136.38
SNAP-TITE BVHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€91.76
SNAP-TITE BVHC8-8FV Σώμα ζεύξης 1/2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€92.56
SNAP-TITE BVHC8-8MV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€97.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHC8-8M Coupler Body 1/2-14 Body Brass
€102.80 /μονάδα