Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04122.080.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι, M8 x 1.25 Μέγεθος κλωστής, Κλάση 10, 100PK | CG8DHJ 54FJ54

FABORY M04122.080.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, M8 x 1.25 Μέγεθος κλωστής, Class 10, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DHJ Μοντέλο: M04122.080.0001Cross Ref: 54FJ54 / 179J53

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€33.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 10
Ύψος6.5 mm
Τύπος καρύουHex Nut
ΑρχικόDIN 934
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα13.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5157
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04122.080.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, M8 x 1.25 Μέγεθος κλωστής, Class 10, 100PK
€33.08 /πακέτο