Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHC32-32F Σύζευξη αμαξώματος 2-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAJ 20LF23

SNAP-TITE BVHC32-32F Coupler Body 2-11-1/2 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WAJ Μοντέλο: BVHC32-32FCross Ref: 20LF23

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,235.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής25 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος2 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE SVHC32-32FV Σύζευξη αμαξώματος 2-11-1 / 2 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGF 20LG71 SVHC32-32FV316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι180 gpm500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€2,961.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHC32-32F Coupler Body 2-11-1/2 Body Brass
€1,235.47 /μονάδα