Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVEAN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6VZV 20LF10

SNAP-TITE BVEAN12-12M Coupler Nipple 3/4-14 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VZV Μοντέλο: BVEAN12-12MCross Ref: 20LF10
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
€192.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής27 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6VZU 20LF09 BVEAN12-12FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€263.29
SNAP-TITE BVHN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 Body Brass | AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€85.38
SNAP-TITE BVHN12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€95.24
SNAP-TITE BVHN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 Body Brass | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12ΜMNPT14 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€99.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12M Coupler Nipple 3/4-14 Body Brass
€192.78 /μονάδα