MAIN FILTER INC. MF0440897 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 10 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.13 ίντσες | CG2DQY H270Z2010BN

MAIN FILTER INC. MF0440897 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.13 Inch Height

Στοιχείο: CG2DQY Μοντέλο: MF0440897Cross Ref: H270Z2010BN '
€48.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.898 "
Χωρητικότητα47.87
Σύμπτυξη πίεσης363
Πίεση ρωγμών363 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου489 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.26 "
Κορυφή OD2.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HY-PRO H270Z2010BN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006565 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 5.11 ίντσες | CF6QZD MF0006565Έξω-Μέσα1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 18.465 Inch Ύψος | CF6RFW MF0007134Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.97 Inch Height | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 18.465 Inch Ύψος | CF6TCQ MF0024424Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6TEK MF0025799Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VQG MF0056915Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VQH MF0056916Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0440897 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.13 Inch Height
€48.72 /μονάδα