Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE 71-3N4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 Σώμα ατσάλι | AF6WRE 20LJ84

SNAP-TITE 71-3N4-4FV Θηλή ζεύξης 1/4-18 Ατσάλινο σώμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WRE Μοντέλο: 71-3N4-4FVCross Ref: 20LJ84
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
€92.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςNPFT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής5 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE PEAN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 Σώμα ατσάλι | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4FPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€19.57
SNAP-TITE PEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Steel | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4ΜPoppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€20.30
SNAP-TITE PHN4-4F Σύζευξη θηλή 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCW 20LF91 PHN4-4FPoppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€11.13
SNAP-TITE PHN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Steel Steel | AF6WCX 20LF92 PHN4-4ΜPoppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€10.95
SNAP-TITE VEAN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 1/4 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4FPoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€36.26
SNAP-TITE VEAN4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€63.18
SNAP-TITE VEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4ΜPoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€40.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE 71-3N4-4FV Θηλή ζεύξης 1/4-18 Ατσάλινο σώμα
€92.39 /μονάδα