SNAP-LOC SLFETM20114 Σετ εξαγωνικών βιδών με αυτοδιάτρηση, μέγεθος 1/4 X 1-1/4 ίντσα, μέταλλο, 20 τεμάχια | CE8UGK

SNAP-LOC Σετ εξαγωνικών βιδών SLFETM20114 Self Drilling Hex, Μέγεθος 1/4 X 1-1/4 ίντσα, μέταλλο, 20 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8UGK Μοντέλο: SLFETM20114

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Δύναμη σπασίματος600 λίβρες
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
Ύψος1.25 "
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος0.25 "
Όριο φόρτου εργασίας200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψος κεφαλιούΎψοςΜήκοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Αυτοδιάτρητη βίδα, μέγεθος σπειρώματος 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUψευδάργυρος15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
SNAP-LOC SLFSDDS114 Σετ βιδών αυτοδιατρήσεων, μέγεθος 5/16 x 1-1 / 4 ίντσες, ψευδάργυρος | CE8UGJ SLFSDDS114Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-1.5 "1.5 "0.625 "500 λίβρες€6.97
SNAP-LOC SLFETM20114U Σετ βιδών αυτοδιάτρησης, μέγεθος 1/4 X 1-1/4 ίντσα, μέταλλο, 20 τεμάχια | CE8UGL SLFETM20114UΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-1.25 "1.25 "0.25 "200 λίβρες€8.92
SNAP-LOC SLFSDET114 Αυτοδιατρητική βίδα, Μέγεθος 1/4 x 1-1 / 4 ίντσες, Μέταλλο, Ψευδάργυρος | CE8ULQ SLFSDET114Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο--1.25 "0.25 "200 λίβρες€0.25
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U Αυτοδιατρητική βίδα, Μέγεθος 1/4 x 1-1 / 4 ίντσες, Μέταλλο, Επιχρυσωμένο CE8ULR SLFSDET114UΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο--1.25 "0.25 "200 λίβρες€0.73
RFQ
SNAP-LOC SLFSD114 Αυτοδιατρητική βίδα, Μέγεθος 5/16 x 1-1 / 4 ίντσες, επιμεταλλωμένη | CE8ULT SLFSD114Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο--1.5 "0.3125 "500 λίβρες€0.11
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC Σετ εξαγωνικών βιδών SLFETM20114 Self Drilling Hex, Μέγεθος 1/4 X 1-1/4 ίντσα, μέταλλο, 20 τεμάχια
€13.78 /μονάδα