Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-LOC SLAC4S Caster 4 In, Swivel, 375 lb Χωρητικότητα | CU3BZV 36NG63

SNAP-LOC SLAC4S Caster 4 In, Περιστρεφόμενο, Χωρητικότητα 375 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU3BZV Μοντέλο: SLAC4SCross Ref: 36NG63

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SNAP-LOC SLAC4SB Caster 4 In, Περιστρεφόμενο/Φρένο, 375 lb | CU3BZW 36NG64 SLAC4SB€26.64
SNAP-LOC SLAC6AS Caster All-Terrain, συμπαγές καουτσούκ, 6 ιντσών, περιστρεφόμενο | CU3BZX 36NG66 SLAC6AS€51.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SLAC4S Caster 4 In, Περιστρεφόμενο, Χωρητικότητα 375 lb
€24.85 /μονάδα