Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Βίδα κεφαλής κεφαλής, Allen, μέγεθος 5/16 ίντσες | AF6LKR 19XZ83

SNAP-LOC GR-HASDS-PU βίδα κεφαλής υποδοχής, Allen, μέγεθος 5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6LKR Μοντέλο: GR-HASDS-PUCross Ref: 19XZ83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςAllen
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.1 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι1"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό145,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Θερμ. Εύρος-50 μοίρες F έως 55 Deg. φά
Νήμα Ντιά.25 / 64 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος18
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτων18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158085

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας (Χωρίς εξαερισμό)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC GR-HASDS-PU βίδα κεφαλής υποδοχής, Allen, μέγεθος 5/16 ίντσες
€6.56 /μονάδα