Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-LOC GR-CPSE-PU E Strap Anchor, Load Capacity 3000 Lbs | AA7FXK 15X238

SNAP-LOC GR-CPSE-PU E Strap Anchor, Χωρητικότητα 3000 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FXK Μοντέλο: GR-CPSE-PUΣταυρός: 15Χ238

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςE-Strap Άγκυρα
Βάθος1"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μήκος11.5 "
ΥλικόΙμάντας πολυεστέρα και άλλα μέρη χάλυβα
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια
Πλάτος1.25 "
Όριο φόρτου εργασίας3000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8708295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
SNAP-LOC GR-SW-PU E Strap Anchor, Weld-on | AA7FWG 15X199 GR-SW-PUΦυσικό-4.5 "ΑτσάλιΣυγκόλληση1.25 "3000 λίβρες€7.85
SNAP-LOC GR-SW10-PU E Strap Anchor, Weld On, 10 Pack | AA7FWH 15Χ201 GR-SW10-PUΦυσικό-4.5 "ΑτσάλιΣυγκόλληση1.25 "3000 λίβρες€83.67
SNAP-LOC GR-SU-PU E Strap Anchor, Χωρητικότητα 3000 Lbs, Φυσικό | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PUΦυσικό-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€7.85
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Strap Anchor, Χωρητικότητα 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PUΦυσικό-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€81.99
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Strap Anchor, χωρητικότητα 3000 Lbs, ψευδάργυρο | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€7.85
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Strap Anchor, χωρητικότητα 3000 Lbs, ψευδάργυρο, 10 πακέτο | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€81.99
SNAP-LOC GR-SB-PU E Strap Anchor, Load Capacity 3000 Lbs, Powder Coated | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUΣκονισμένο με σκόνη-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€7.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC GR-CPSE-PU E Strap Anchor, Χωρητικότητα 3000 Lbs
€45.02 /μονάδα