SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Folding Handle Platform Truck, Capacity 1500 Lbs | AF7CRM 20UY86

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Πτυσσόμενη λαβή Πλατφόρμα Φορτηγού, Χωρητικότητα 1500 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CRM Μοντέλο: GR-1500PTB219-PUCross Ref: 20UY86

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€409.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(4) Περιστρεφόμενος
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος7"
Κατάστρωμα L x W32 "x 20-1 / 2"
Μήκος καταστρώματος32 "
Deck Υλικόπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα20.5 "
Εκτεταμένη Μήκος33.25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος34.5 "
συνολικό πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.7425
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805090

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster ((2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Πτυσσόμενη λαβή Πλατφόρμα Φορτηγού, Χωρητικότητα 1500 λίβρες
€409.99 /μονάδα