Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4536SO010 Sockolet 1 Inch Socket Weld 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGY 4HWH5

SMITH-COOPER S4536SO010 Sockolet 1 Inch Socket Weld 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CGY Μοντέλο: S4536SO010Cross Ref: 4HWH5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητή πρίζα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 ίντσας Weld 304 ανοξείδωτο ατσάλι AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€40.90
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet Forged 3/8 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€41.44
SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 Inch Socket Weld 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€38.99
SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 Inch Socket Weld 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F13 / 16 "3 / 4 "€58.09
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 Inch Socket Weld 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F7 / 64 "1"€69.06
SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet σφυρήλατο 1 1/4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F1 / 8 "1.25 "€99.97
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet σφυρήλατο 1 1/2 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F1.625 "1.5 "€131.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4536SO010 Sockolet 1 Inch Socket Weld 316 Inox
€75.43 /μονάδα