Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4034CP006 Σύζευξη 3/4 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KCB 2UA52

SMITH-COOPER S4034CP006 Σύζευξη 3/4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KCB Μοντέλο: S4034CP006Cross Ref: 2UA52

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2570 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1965 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.1-21 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4034CP030 Σύζευξη 3 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F4.25 "3"€352.25
SMITH-COOPER S4034CP010 Σύζευξη 1 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KCC 2UA53 S4034CP010FNPT2570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F1.75 "1"€39.09
SMITH-COOPER S5034CP001 Σύζευξη 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KFL 2UB82 S5034CP001Συγκολλητή υποδοχής3000 psi @ 150 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F31 / 32 "1 / 8 "€12.32
SMITH-COOPER S5034CP001 Σύζευξη 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Συγκολλητή υποδοχής3000 psi @ 150 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F7 / 8 "1 / 4 "€15.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4034CP006 Σύζευξη 3/4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€23.86 /μονάδα