SMITH-BLAIR 22600045012000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 4 In | AE4LGH 5LGK9

SMITH-BLAIR 22600045012000 Επισκευαστικός σφιγκτήρας πλήρους κύκλου από ανοξείδωτο ατσάλι 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LGH Μοντέλο: 22600045012000Cross Ref: 5LGK9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€318.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "x 6"
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος12.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση350 psi
Αριθμός μπουλονιών5
Εκτός Dia.4.45 "έως 4.73"
Μέγεθος σωλήνα4"
Θερμ. Εύρος-20F σε 180F
ΧαρακτηριστικάFull Circle

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-BLAIR 2610002381200 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "έως 2.63"2"€288.25
SMITH-BLAIR 26100035012000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 3 In | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "έως 3.70"3"€323.49
SMITH-BLAIR 26100045012000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 4 In | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "έως 4.73"4"€339.11
SMITH-BLAIR 26100066312000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 6 In | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "έως 6.96"6"€439.60
SMITH-BLAIR 26100086312000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 8 In | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "έως 8.94"8"€489.73
SMITH-BLAIR 26100111007000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 10 In | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "έως 11.44"10 "€416.39
SMITH-BLAIR 26100111012000 Σφιγκτήρας επισκευής Πλήρης κύκλος από ανοξείδωτο ατσάλι 10 In | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "έως 11.44"10 "€638.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 22600045012000 Επισκευαστικός σφιγκτήρας πλήρους κύκλου από ανοξείδωτο ατσάλι 4 ιντσών
€318.87 /μονάδα