BRADY Δείκτης σωλήνων, κρύο νερό


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41512
-8"ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€173.29
B
5658-O
--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€13.34
C
73872
-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€63.12
D
15523
-12 "ΠράσινοΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€170.59
E
20412
-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.26
F
4029-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€26.71
B
5658-I
1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€21.98
F
4029-C
2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.07
G
7055-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.82
B
5658-II
2-1/2" to 7-7/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€22.97
F
4029-Α
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€24.21
H
91916
3/4 "και μικρότερο1 / 2 "ΆσπροΑυτοκόλλητες28Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€21.75
I
7055-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.82
J
7055-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.82
F
4029-D
4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€23.44
K
4029-F
6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.64
L
7055-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€24.06
M
4029-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.26
M
4029-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€43.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;