Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4029-D Δείκτης σωλήνων Κρύο νερό 4 έως 6 In | AE3ZUP 5GYL5

BRADY 4029-D Pipe Marker Cold Water Green 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZUP Μοντέλο: 4029-DCross Ref: 5 GYL5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Ύψος2 13 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7055-1 Pipe Marker Cold Water Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7055-4 Pipe Marker Cold Water Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.82
BRADY 7055-3C Pipe Marker Cold Water Green 3/4 Inch ή λιγότερο | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4029-A Pipe Marker Cold Water Green 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZFG 5GXK0 4029-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€7.89
BRADY 4029-B Δείκτης σωλήνων Κρύο νερό Πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€12.04
BRADY 4029-C Δείκτης σωλήνων Κρύο νερό πράσινο 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 σε | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.01
BRADY 4029-F Δείκτης σωλήνων Κρύο νερό Πράσινο 6 έως 7-7 / 8 σε | AE4KME 5LEP5 4029-F6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4029-D Pipe Marker Cold Water Green 4 έως 6 In
€27.76 /μονάδα