Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam Follower, Crown, Type Yoke, Sealed | AA3XQY 11Y223

SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam Follower, Crown, Yoke Type, Sealed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3XQY Μοντέλο: YR-7/8-XCΣταυρός: 11Y223
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
€50.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Μπόρε Ντιά.0.25 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου35980 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.0.875 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΕστεμμένος
Πλάτος κυλίνδρου0.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου90000 λίβρες
Υλικό StudΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΖυγός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το ρολόι έκκεντρου τύπου Smith Bearing YR-7/8-XC είναι συνήθως σχεδιασμένο για να μειώνει τα ανεπιθύμητα φορτία ώθησης στους κυλίνδρους και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν.
    • Οι εσωτερικές κούρσες αυτού του εκκεντροφόρου αμαξώματος είναι κατασκευασμένες από χάλυβα κραμάτων χαμηλού άνθρακα και οι εξωτερικές κούρσες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής αντοχής χρωμίου Αυτά είναι καρμπυραρισμένα και έχουν σκληρυνθεί στο περίβλημα για να ελαχιστοποιηθεί η τριβή.
    • Αυτός ο οπαδός έκκεντρου Smith Bearing διαθέτει σφραγισμένη κατασκευή με ακτίνα στεφάνης 10 ίντσες. Έχει βασική δυναμική βαθμολογία 2140 lb και μέγιστη στατική χωρητικότητα 4170 lb.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
SMITH BEARING YR-3/4-XC Cam Follower Στεμμένο Yoke Type Sealed | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 λίβρες0.75 "0.5 "63300 λίβρες€49.86
SMITH BEARING YR-1-XC Cam Follower Στεμμένο Yoke Type Sealed | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 λίβρες1"0.625 "136000 λίβρες€57.65
SMITH BEARING YR-1-1 / 8-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 λίβρες1.125 "0.625 "162000 λίβρες€57.21
SMITH BEARING YR-1-1 / 4-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 λίβρες1.25 "0.75 "4170 λίβρες€57.86
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 λίβρες1.375 "0.75 "4170 λίβρες€59.97
SMITH BEARING YR-1-1 / 2-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 λίβρες1.5 "0.875 "6200 λίβρες€73.91
SMITH BEARING YR-1-5/8-XC Cam Follower Crown Yoke Type Sealed | AA3XRE 11Y229 YR-1-5 / 8-XC0.437 "3030 λίβρες1.625 "0.875 "6200 λίβρες€77.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam Follower, Crown, Yoke Type, Sealed
€50.30 /μονάδα