Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING VYR-3-3 / 4 Roller Track Yoke Διάμετρος 3/4 ίντσας V-αυλάκι | AA7DNW 15U605

SMITH BEARING VYR-3-3/4 κυλίνδρου τροχιάς Διάμετρος ζυγού 3/4 ίντσες Αυλάκι V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7DNW Μοντέλο: VYR-3-3/4Cross Ref: 15U605

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€435.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν τροχιάς
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος ρουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
Μπόρε Ντιά.0.75 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου11,000 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.3.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΚράμα χάλυβα
Τύπος κυλίνδρουV-Groove
Πλάτος κυλίνδρου1.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου7630 λίβρες
Υλικό StudΚράμα χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΖυγός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
SMITH BEARING VYR-4-1 / 2 Roller Track Yoke Διάμετρος 1 ίντσα V-αυλάκι | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 λίβρες4.5 "1.75 "20.000 λίβρες€448.34
SMITH BEARING VYR-5 Track Roller Yoke Διάμετρος 1-1 / 8 ίντσες V-αυλάκι | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 λίβρες5"2"27,200 λίβρες€727.82
SMITH BEARING VYR-5-1 / 2 Roller Track Yoke Διάμετρος 1-1 / 4 ίντσες V-αυλάκι | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 λίβρες5.5 "2.25 "27,200 λίβρες€768.67
SMITH BEARING VYR-6-1 / 2 Roller Track Yoke Διάμετρος 1-3 / 4 ίντσες V-αυλάκι | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 λίβρες6.5 "2.75 "44,600 λίβρες€959.69
SMITH BEARING VYR-7-1 / 2 Roller Track Yoke Διάμετρος 2-1 / 4 ίντσες V-groove | AA7DPB 15U610 VYR-7-1 / 22.25 "35,000 λίβρες7.5 "3.25 "52,600 λίβρες€1,976.97
SMITH BEARING VYR-8-1 / 2 Roller Track Yoke Διάμετρος 2-3 / 4 ίντσες V-αυλάκι | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 λίβρες8.5 "3.75 "60,300 λίβρες€2,598.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING VYR-3-3/4 κυλίνδρου τροχιάς Διάμετρος ζυγού 3/4 ίντσες Αυλάκι V
€435.53 /μονάδα