Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Sealed Stainless Steel | AA4WBF 13G136

SMITH BEARING CR-1-3/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WBF Μοντέλο: CR-1-3/8-XB-SSCross Ref: 13G136

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€314.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4470 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.1.375 "
Υλικό κυλίνδρωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος κυλίνδρουΕξάγωνη κεφαλή υποδοχής
Πλάτος κυλίνδρου0.75 "
Στάντ Ντι.0.5 "
Μήκος στηρίγματος1.25 "
Υλικό StudΑνοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος0.625 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα στατικού φορτίουΦορτίο υλικόΤύπος ρουλεμάνΣτάντ Ντι.Μήκος στηρίγματοςΥλικό Studνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Cam Follower Standard Stud σφραγισμένο από ανοξείδωτο χάλυβα | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.19 "0.625 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.25 "10-32€192.33
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud σφραγισμένο από ανοξείδωτο χάλυβα | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.25 "0.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.312 "1 / 4-28€188.03
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud σφραγισμένο από ανοξείδωτο ατσάλι | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.375 "0.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.375 "3 / 8-24€192.35
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud σφραγισμένο από ανοξείδωτο ατσάλι | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.375 "0.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.375 "3 / 8-24€197.75
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Cam Follower Standard Stud σφραγισμένο ανοξείδωτο | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.437 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι0.5 "7 / 16-20€223.47
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Sealed Stainless Steel | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.437 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι0.5 "7 / 16-20€256.48
SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Sealed από ανοξείδωτο ατσάλι | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Ανοξείδωτο ατσάλιΡολό βελόνας, σφραγισμένο0.5 "1.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.5 "1 / 2-20€294.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι
€314.42 /μονάδα